ABB - Lakáselosztó 4mod fk ajtó nélk 95x160x 65mm IP40 SN023901 - 1SL2404A00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 95 mm
Szélesség - 160 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
8000126211368
Sonepar cikkszám
SN023901
Gyártói cikkszám
1SL2404A00
Gyártói típuskód
1SL2404A00
Magasság:
95 mm
Szélesség:
160 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Mélység:
65 mm
Védettség (IP):
IP40
Gyorsan záró:
Nem
Sorok száma:
1
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 4mod fk ajtó nélk 95x160x 65mm IP40