ABB - Lakáselosztó 54mod fk ajtó nélk 305x570x120mm IP40 G46344 - 1SL2417A00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 54
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G46344
Gyártói cikkszám
1SL2417A00
Gyártói típuskód
1SL2417A00
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
54
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
380 mm
Magasság:
570 mm
Mélység:
120 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; %Lakáselosztó 54mod fk ajtó nélk 305x570x120mm IP40