ABB - Lakáselosztó 54mod fk átl ajtóval IP65 G10216 - M127580020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Modulszélesség - 18
Szín - szürke
Átlátszó fedél/ajtó - Igen
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G10216
Gyártói cikkszám
M127580020
Gyártói típuskód
M127580020
Sorok száma:
3
Modulszélesség:
18
Szín:
szürke
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
380 mm
Magasság:
570 mm
Mélység:
140 mm
RAL-szám:
7035
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 54mod fk átl ajtóval IP65