Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Lakáselosztó 54mod fk teleajtóval 305x570x120mm IP40 GA00934 - 1SL2447A00

ABB
MásolásMásolás
ABB - Lakáselosztó 54mod fk teleajtóval 305x570x120mm IP40 GA00934

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 3

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 54

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

24 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA00934

Gyártói cikkszám

1SL2447A00

Gyártói típuskód

1SL2447A00

Sorok száma:

3

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

54

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

380 mm

Magasság:

570 mm

Mélység:

120 mm

Sorolható/bővíthető:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

RAL-szám:

9016

DIN-sín:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; %Lakáselosztó 54mod fk teleajtóval 305x570x120mm IP40