ABB - Lakáselosztó 54mod fk teleajtóval IP65 G44500 - M127380020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 54
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G44500
Gyártói cikkszám
M127380020
Gyártói típuskód
M127380020
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
54
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
380 mm
Magasság:
570 mm
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
140 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 54mod fk teleajtóval IP65