ABB - Lakáselosztó 6mod fk ajtó nélk 140x160x 65mm IP40 SN023900 - 1SL2406A00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 140 mm
Szélesség - 160 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
8000126211399
Sonepar cikkszám
SN023900
Gyártói cikkszám
1SL2406A00
Gyártói típuskód
1SL2406A00
Magasság:
140 mm
Szélesség:
160 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Mélység:
65 mm
Védettség (IP):
IP40
Gyorsan záró:
Nem
Sorok száma:
1
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 6mod fk ajtó nélk 140x160x 65mm IP40