ABB - Lakáselosztó 8mod fk átl ajtóval IP65 GT06296 - M127430020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 8
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT06296
Gyártói cikkszám
M127430020
Gyártói típuskód
M127430020
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
8
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
205 mm
Magasság:
220 mm
Mélység:
140 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; ABB ; %Lakáselosztó 8mod fk átl ajtóval IP65