Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Lakáselosztó 8mod sülly ajtó nélk IP40 GA00944 - 2CPX031208R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Lakáselosztó  8mod sülly ajtó nélk IP40 GA00944

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 8

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA00944

Gyártói cikkszám

2CPX031208R9999

Gyártói típuskód

UAI08

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

8

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

szürke

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

220 mm

Magasság:

180 mm

Mélység:

85 mm

Sorolható/bővíthető:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

7035

DIN-sín:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 8mod sülly ajtó nélk