ABB - Lakáselosztó 8mod sülly átl ajtóval IP40 +PE/N GT05048 - 1SL2057A06
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 8
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
14 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT05048
Gyártói cikkszám
1SL2057A06
Gyártói típuskód
1SL2057A06
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
8
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
230 mm
Magasság:
180 mm
Mélység:
90 mm
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 8mod sülly átl ajtóval IP40 +PE/N