Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Lakáselosztó ajtó 36mod elosztóra teli fehér IP40 GT13189 - 1SL2081A00

ABB
MásolásMásolás
ABB - Lakáselosztó ajtó 36mod elosztóra teli fehér IP40 GT13189

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - védőajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 300 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT13189

Gyártói cikkszám

1SL2081A00

Gyártói típuskód

1SL2081A00

Kivitel:

védőajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

műanyag

Szélesség:

300 mm

Szín:

fehér

Magasság:

400 mm

Védettség (IP):

IP40

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

12 mm

Felület kivitele:

kezeletlen

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Lakáselosztó ajtó 36mod elosztóra teli fehér