ABB - Lakáselosztó ajtó 36mod fém UK szekrényhez IP30 GA00948 - 2CPX030813R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 36
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GA00948
Gyártói cikkszám
2CPX030813R9999
Gyártói típuskód
UK530S
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
36
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
350 mm
Magasság:
585 mm
Mélység:
95 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Lakáselosztó ajtó 36mod fém UK szekrényhez