Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Lakáselosztó ajtó átlátszó 10mod IP55 GT95668 - M126980000

ABB
MásolásMásolás
ABB - Lakáselosztó ajtó átlátszó 10mod IP55 GT95668

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - védőajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Igen

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Magasság - 110 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8000126126983

Sonepar cikkszám

GT95668

Gyártói cikkszám

M126980000

Gyártói típuskód

M126980000

Kivitel:

védőajtó

Betekintő ablak kivitel:

Igen

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Magasság:

110 mm

Védettség (IP):

IP55

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

34 mm

Felület kivitele:

kezeletlen

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Lakáselosztó ajtó átlátszó 10mod