ABB - Lakáselosztó átl ajtó 12mod IP65 GT93058 - M125800000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - műanyag
Szélesség - 274 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT93058
Gyártói cikkszám
M125800000
Gyártói típuskód
M125800000
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
műanyag
Szélesség:
274 mm
Szín:
szürke
Magasság:
160 mm
Védettség (IP):
IP65
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Lakáselosztó átl ajtó 12mod IP65