Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Lakáselosztó átl ajtó 36mod 12216, 12236-hoz IP40 GT03580 - M125240000

ABB
MásolásMásolás
ABB - Lakáselosztó átl ajtó 36mod 12216, 12236-hoz IP40 GT03580

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Betekintő ablak kivitel - Igen

  • Védettség (IP) - IP40

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT03580

Gyártói cikkszám

M125240000

Gyártói típuskód

M125240000

Betekintő ablak kivitel:

Igen

Védettség (IP):

IP40

Kapcsolószekrény-rendszerek ; ABB ; %Lakáselosztó átl ajtó 36mod 12216, 12236-hoz