ABB - Lakáselosztó cilinderes hengerzár kulccsal G07955 - M128660000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - kulcs
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
18 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G07955
Gyártói cikkszám
M128660000
Gyártói típuskód
M128660000
Fogantyú típusa:
kulcs
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény kulcs ; Lakáselosztó cilinderes hengerzár kulccsal