ABB - Lakáselosztó cilinderes hengerzár kulccsal G20051 - M128670000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - kulcs
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G20051
Gyártói cikkszám
M128670000
Gyártói típuskód
M128670000
Fogantyú típusa:
kulcs
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény kulcs ; Lakáselosztó cilinderes hengerzár kulccsal