ABB - Lakáselosztó csatlakozóblokk 19x4,5+6x5,6 G39850 - M125350000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 16-25 mm2
Szín - egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 16-25 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
8000126125351
Sonepar cikkszám
G39850
Gyártói cikkszám
M125350000
Gyártói típuskód
M125350000
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
16-25 mm2
Szín:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
16-25 mm2
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Névleges feszültség:
400 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
16-25 mm2
Üzemi hőmérséklet:
-25-60 °C
Mélység:
25 mm
Áttetsző:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
16-25 mm2
Névleges áram In:
63 A
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Halogénmentes:
Nem