ABB - Lakáselosztó, falon kívüli, 18modul (1x18), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 250x430x155mm, szürke(RAL7035), IP65 SN014496 - 1SLM006501A1203
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
8000126107524
Sonepar cikkszám
SN014496
Gyártói cikkszám
1SLM006501A1203
Gyártói típuskód
1SLM006501A1203
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
430 mm
Magasság:
250 mm
Zárral:
Igen
Mélység:
155 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 18mod fk átl ajtóval IP65