ABB - Lakáselosztó, falon kívüli, 20modul (2x10), átlátszó ajtóval, műanyag, 320x250x135mm, szürke(RAL7035), IP55 G08359 - M126520000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 20
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G08359
Gyártói cikkszám
M126520000
Gyártói típuskód
M126520000
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
20
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP55
Szélesség:
250 mm
Magasság:
320 mm
Zárral:
Igen
Mélység:
135 mm
Zárás módja:
nyomógomb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 20mod fk átl ajtóval IP55 250x320x135mm