Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Lakáselosztó, falon kívüli, 24modul (2x12), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 435x320x155mm, szürke(RAL7035), IP65 GT20624 - 1SLM006502A1204

ABB
MásolásMásolás
ABB - Lakáselosztó, falon kívüli, 24modul (2x12), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 435x320x155mm, szürke(RAL7035), IP65 GT20624

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 2

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 12

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8000126107548

Sonepar cikkszám

GT20624

Gyártói cikkszám

1SLM006502A1204

Gyártói típuskód

1SLM006502A1204

Sorok száma:

2

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

12

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

szürke

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP65

Szélesség:

320 mm

Magasság:

435 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Igen

Beépítési szélesség:

252 mm

Beépítési mélység:

98 mm

Mélység:

155 mm

Beépítési magasság:

358 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

84 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

Jelátengedő ajtó:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

7035

DIN-sín:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 24mod fk átl ajtóval IP65+PE/N