ABB - Lakáselosztó, falon kívüli, 2modul (1x2), ajtó nélkül, műanyag, PE/N sínnel, 140x50x65mm, szürke(RAL7035), IP40 GT88515 - M124220000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 140 mm
Szélesség - 50 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
8000126124224
Sonepar cikkszám
GT88515
Gyártói cikkszám
M124220000
Gyártói típuskód
1SLM012422A0000
Magasság:
140 mm
Szélesség:
50 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Mélység:
65 mm
Védettség (IP):
IP40
Gyorsan záró:
Nem
Sorok száma:
1
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Távközlési beépítőmező ; Lakáselosztó 2mod fk ajtó nélk IP40 +PE/N