ABB - Lakáselosztó, falon kívüli, 36modul (2x18), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 382x382x120mm, fehér(RAL9016), IP41 SN026162 - 1SPE007717F0921
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
8712507119834
Sonepar cikkszám
SN026162
Gyártói cikkszám
1SPE007717F0921
Gyártói típuskód
1SPE007717F0921
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP41
Szélesség:
387 mm
Magasság:
387 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Igen
Beépítési szélesség:
323 mm
Beépítési mélység:
74 mm
Mélység:
119 mm
Beépítési magasság:
313 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
55 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen