ABB - Lakáselosztó, falon kívüli, 36modul (2x18), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 435x430x155mm, szürke(RAL7035), IP65 SN022300 - 1SLM006501A1205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
8000126107623
Sonepar cikkszám
SN022300
Gyártói cikkszám
1SLM006501A1205
Gyártói típuskód
1SLM006501A1205
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
430 mm
Magasság:
435 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Igen
Beépítési szélesség:
363 mm
Beépítési mélység:
98 mm
Mélység:
155 mm
Beépítési magasság:
363 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
84 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen