Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Lakáselosztó, falon kívüli, 36modul (3x12), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 507x292x120mm, fehér(RAL9016), IP41 SN003126 - 1SPE007717F0621

ABB
MásolásMásolás
ABB - Lakáselosztó, falon kívüli, 36modul (3x12), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 507x292x120mm, fehér(RAL9016), IP41 SN003126

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 3

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 12

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8712507119742

Sonepar cikkszám

SN003126

Gyártói cikkszám

1SPE007717F0621

Gyártói típuskód

1SPE007717F0621

Sorok száma:

3

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

12

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP41

Szélesség:

297 mm

Magasság:

512 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Igen

Beépítési szélesség:

234 mm

Beépítési mélység:

74 mm

Mélység:

119 mm

Beépítési magasság:

438 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

55 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

Jelátengedő ajtó:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9016

DIN-sín:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 36mod fk átl ajtóval