ABB - Lakáselosztó, falon kívüli, 36modul (3x12), teli ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, 600x320x155mm, szürke(RAL7035), IP65 SN014357 - 1SL1106A00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
8000126098730
Sonepar cikkszám
SN014357
Gyártói cikkszám
1SL1106A00
Gyártói típuskód
1SL1106A00
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
320 mm
Magasság:
600 mm
Zárral:
Igen
Beépítési mélység:
88.5 mm
Mélység:
155 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 36mod fk teleajtóval IP65 +PE/N