ABB - Lakáselosztó, falon kívüli, 36modul (3x12), teli ajtóval, műanyag, sorolható, 507x292x120mm, fehér(RAL9016), IP41 SN071033 - 1SLM004102A3107
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
8000126193466
Sonepar cikkszám
SN071033
Gyártói cikkszám
1SLM004102A3107
Gyártói típuskód
1SLM004102A3107
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP41
Szélesség:
297 mm
Magasság:
512 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Igen
Beépítési szélesség:
234 mm
Beépítési mélység:
74 mm
Mélység:
119 mm
Beépítési magasság:
438 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
55 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen