ABB - Lakáselosztó, falon kívüli, 4modul (1x4), átlátszó ajtóval, műanyag, 202x152x117mm, szürke(RAL7035), IP65 SN016682 - 1SL1200A00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 4
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
8000126097900
Sonepar cikkszám
SN016682
Gyártói cikkszám
1SL1200A00
Gyártói típuskód
1SL1200A00
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
4
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
152 mm
Magasság:
202 mm
Földelő sorkapocs:
Nem
Zárral:
Igen
Beépítési szélesség:
94 mm
Beépítési mélység:
68 mm
Mélység:
117 mm
Beépítési magasság:
192 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
56 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Nem
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen