ABB - Lakáselosztó, falon kívüli, 4modul (1x4), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 210x96x93mm, fehér(RAL9016), IP41 SN020879 - 1SPE007717F0220
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 4
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
8712507120205
Sonepar cikkszám
SN020879
Gyártói cikkszám
1SPE007717F0220
Gyártói típuskód
1SPE007717F0220
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
4
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP41
Szélesség:
100 mm
Magasság:
223 mm
Földelő sorkapocs:
Nem
Zárral:
Igen
Beépítési szélesség:
71 mm
Beépítési mélység:
66 mm
Mélység:
96 mm
Beépítési magasság:
180 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
55 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Nem
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen