Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Lakáselosztó, falon kívüli, 6modul (1x6), átlátszó ajtóval, műanyag, 180x160x105mm, szürke(RAL7035), IP55 SN023912 - M126460000

ABB
MásolásMásolás
ABB - Lakáselosztó, falon kívüli, 6modul (1x6), átlátszó ajtóval, műanyag, 180x160x105mm, szürke(RAL7035), IP55 SN023912

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 6

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN023912

Gyártói cikkszám

M126460000

Gyártói típuskód

M126460000

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

6

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

szürke

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP55

Szélesség:

160 mm

Magasság:

180 mm

Zárral:

Igen

Mélység:

105 mm

Zárás módja:

nyomógomb

Sorolható/bővíthető:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

RAL-szám:

7035

DIN-sín:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 6mod fk átl ajtóval IP55 160x180x105mm