ABB - Lakáselosztó, falon kívüli, 72modul (4x18), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 656x382x120mm, fehér(RAL9016), IP41 SN003129 - 1SPE007717F1121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 4
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
42 kg CO₂-eq
Vonalkód
8000126153606
Sonepar cikkszám
SN003129
Gyártói cikkszám
1SPE007717F1121
Gyártói típuskód
1SPE007717F1121
Sorok száma:
4
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP41
Szélesség:
387 mm
Magasság:
659 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Igen
Beépítési szélesség:
323 mm
Beépítési mélység:
74 mm
Mélység:
119 mm
Beépítési magasság:
582 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
55 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen