ABB - Lakáselosztó, falon kívüli, 72modul (4x18), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 735x430x155mm, szürke(RAL7035), IP65 SN022304 - 1SLM006501A1209
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 4
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
62 kg CO₂-eq
Vonalkód
8000126107609
Sonepar cikkszám
SN022304
Gyártói cikkszám
1SLM006501A1209
Gyártói típuskód
1SLM006501A1209
Sorok száma:
4
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
430 mm
Magasság:
735 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Igen
Beépítési szélesség:
363 mm
Beépítési mélység:
98 mm
Mélység:
155 mm
Beépítési magasság:
662 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
84 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen