ABB - Lakáselosztó, falon kívüli, 8modul (1x8), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, 257x202x120mm, fehér(RAL9016), IP41 SN003121 - 1SPE007717F0321
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 8
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
8712507119650
Sonepar cikkszám
SN003121
Gyártói cikkszám
1SPE007717F0321
Gyártói típuskód
1SPE007717F0321
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
8
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP41
Szélesség:
207 mm
Magasság:
262 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Igen
Beépítési szélesség:
143 mm
Beépítési mélység:
74 mm
Mélység:
119 mm
Beépítési magasság:
188 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
55 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen