Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Lakáselosztó fém ajtó antracit UK510BS-hez IP30 GT07044 - 30908

ABB
MásolásMásolás
ABB - Lakáselosztó fém ajtó antracit UK510BS-hez IP30 GT07044

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - védőajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 367 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT07044

Gyártói cikkszám

30908

Gyártói típuskód

BL514D

Kivitel:

védőajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

367 mm

Szín:

szürke

Magasság:

352 mm

Védettség (IP):

IP30

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

26 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

lakkozott

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Lakáselosztó fém ajtó antracit UK510BS-hez