ABB - Lakáselosztó fém ajtó antracit UK540BS-hez GT07047 - 30911
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 367 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT07047
Gyártói cikkszám
30911
Gyártói típuskód
BL544D
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
367 mm
Szín:
szürke
Magasság:
727 mm
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
26 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
lakkozott
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Lakáselosztó fém ajtó antracit UK540BS-hez