ABB - Lakáselosztó fém ajtó bordó UK510BS-hez GT07040 - 30904
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Betekintő ablak kivitel - Nem
Szélesség - 367 mm
Magasság - 352 mm
EMC változat - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT07040
Gyártói cikkszám
30904
Gyártói típuskód
BL513D
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Szélesség:
367 mm
Magasság:
352 mm
EMC változat:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Lakáselosztó fém ajtó bordó UK510BS-hez