ABB - Lakáselosztó fém ajtó bordó UK520BS-hez GT07041 - 30905
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Betekintő ablak kivitel - Nem
Szélesség - 367 mm
Magasság - 477 mm
EMC változat - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT07041
Gyártói cikkszám
30905
Gyártói típuskód
BL523D
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Szélesség:
367 mm
Magasság:
477 mm
EMC változat:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Lakáselosztó fém ajtó bordó UK520BS-hez