ABB - Lakáselosztó fém ajtó bordó UK530BS-hez GT07042 - 30906
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Betekintő ablak kivitel - Nem
Szélesség - 367 mm
Magasság - 602 mm
EMC változat - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT07042
Gyártói cikkszám
30906
Gyártói típuskód
BL533D
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Szélesség:
367 mm
Magasság:
602 mm
EMC változat:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Lakáselosztó fém ajtó bordó UK530BS-hez