Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Lakáselosztó fém ajtó bordó UK540BS-hez GT07043 - 30907

ABB
MásolásMásolás
ABB - Lakáselosztó fém ajtó bordó UK540BS-hez GT07043

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Szélesség - 367 mm

  • Magasság - 727 mm

  • EMC változat - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT07043

Gyártói cikkszám

30907

Gyártói típuskód

BL543D

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Szélesség:

367 mm

Magasság:

727 mm

EMC változat:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Lakáselosztó fém ajtó bordó UK540BS-hez