ABB - Lakáselosztó fém ajtó éjkék UK510BS-hez GT07048 - 30912
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Betekintő ablak kivitel - Nem
Szélesség - 367 mm
Magasság - 352 mm
EMC változat - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT07048
Gyártói cikkszám
30912
Gyártói típuskód
BL515D
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Szélesség:
367 mm
Magasság:
352 mm
EMC változat:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; %Lakáselosztó fém ajtó éjkék UK510BS-hez