ABB - Lakáselosztó fém ajtó éjkék UK520BS-hez GT07049 - 30913
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Betekintő ablak kivitel - Nem
Szélesség - 367 mm
Magasság - 477 mm
EMC változat - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT07049
Gyártói cikkszám
30913
Gyártói típuskód
BL525D
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Szélesség:
367 mm
Magasság:
477 mm
EMC változat:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; %Lakáselosztó fém ajtó éjkék UK520BS-hez