ABB - Lakáselosztó fém ajtó éjkék UK530BS-hez GT07050 - 30914
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Betekintő ablak kivitel - Nem
Szélesség - 367 mm
Magasság - 602 mm
EMC változat - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT07050
Gyártói cikkszám
30914
Gyártói típuskód
BL535D
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Szélesség:
367 mm
Magasság:
602 mm
EMC változat:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; %Lakáselosztó fém ajtó éjkék UK530BS-hez