ABB - Lakáselosztó fém ajtó éjkék UK540BS-hez GT07051 - 30915
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Betekintő ablak kivitel - Nem
Szélesség - 367 mm
Magasság - 727 mm
EMC változat - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT07051
Gyártói cikkszám
30915
Gyártói típuskód
BL545D
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Szélesség:
367 mm
Magasság:
727 mm
EMC változat:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; %Lakáselosztó fém ajtó éjkék UK540BS-hez