ABB - Lakáselosztó fém ajtó fehér UK510BS-hez IP30 GT07028 - 2CPX030853R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 367 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617308539
Sonepar cikkszám
GT07028
Gyártói cikkszám
2CPX030853R9999
Gyártói típuskód
BL510
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
367 mm
Szín:
fehér
Magasság:
352 mm
Védettség (IP):
IP30
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
9 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Lakáselosztó fém ajtó fehér UK510BS-hez