ABB - Lakáselosztó fém ajtó fehér UK530BS-hez IP30 GT07030 - 2CPX030855R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 367 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617308553
Sonepar cikkszám
GT07030
Gyártói cikkszám
2CPX030855R9999
Gyártói típuskód
BL530
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
367 mm
Szín:
fehér
Magasság:
602 mm
Védettség (IP):
IP30
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
9 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Lakáselosztó fém ajtó fehér UK530BS-hez