ABB - Lakáselosztó képkeretes ajtó fehér UK520BS-hez GT07037 - 30903
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - alumínium
Szélesség - 378 mm
Magasság - 612 mm
EMC változat - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT07037
Gyártói cikkszám
30903
Gyártói típuskód
BL536D
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
alumínium
Szélesség:
378 mm
Magasság:
612 mm
EMC változat:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Lakáselosztó képkeretes ajtó fehér UK520BS-hez