MegszűntNem visszaküldhető

ABB - Lakáselosztó képkeretes ajtó fehér UK530BS-hez GT07038 - 2CPX030897R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Lakáselosztó képkeretes ajtó fehér UK530BS-hez GT07038

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 374 mm

  • Magasság - 487 mm

  • Anyag - fém

  • Mélység - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT07038

Gyártói cikkszám

2CPX030897R9999

Gyártói típuskód

BL527D

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

374 mm

Magasság:

487 mm

Anyag:

fém

Mélység:

22 mm

Szín:

fehér

RAL-szám:

9016

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Lakáselosztó képkeretes ajtó fehér UK530BS-hez