ABB - Lakáselosztó modultakaró 4mod fehér G14261 - 1SL2859A00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Szélesség - 52 mm
Modulszélesség - 4
Magasság - 72 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G14261
Gyártói cikkszám
1SL2859A00
Gyártói típuskód
1SL2859A00
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szélesség:
52 mm
Modulszélesség:
4
Magasság:
72 mm
RAL-szám:
9016
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Lakáselosztó modultakaró 4mod fehér