ABB - Lakáselosztó nemesacél ajtó fehér UK510BS-hez GT07032 - 30900
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 407 mm
Magasság - 490 mm
EMC változat - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT07032
Gyártói cikkszám
30900
Gyártói típuskód
BL522D
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
407 mm
Magasság:
490 mm
EMC változat:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; %Lakáselosztó nemesacél ajtó fehér UK510BS-hez