ABB - Lakáselosztó nemesacél ajtó fehér UK540BS-hez IP30 GT07035 - 2CPX030859R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - belső ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - alumínium
Szélesség - 378 mm
Magasság - 612 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT07035
Gyártói cikkszám
2CPX030859R9999
Gyártói típuskód
BL531D
Kivitel:
belső ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
alumínium
Szélesség:
378 mm
Magasság:
612 mm
Védettség (IP):
IP30
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
26 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Lakáselosztó nemesacél ajtó fehér UK540BS-hez