ABB - Lakáselosztó, süllyesztett, 120modul (5x24), átlátszó ajtóval, fém, maszkos szekrény, 834x560x120mm, fehér(RAL9016), IP43 GT76299 - 2CPX030106R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 5
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 120
Ház anyaga - acél
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
110 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617301066
Sonepar cikkszám
GT76299
Gyártói cikkszám
2CPX030106R9999
Gyártói típuskód
U52K
Sorok száma:
5
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
120
Ház anyaga:
acél
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP43
Szélesség:
560 mm
Magasság:
834 mm
Zárral:
Igen
Beépítési mélység:
120 mm
Mélység:
120 mm
Zárás módja:
nyomógomb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Elosztószekr sülly. 120mod maszkos szekr átlátszó ajtóval